Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

WOHX 06T302 pravá P25M

Artiklové číslo: 268900 P25M

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOHX 06T302 R
Rohový rádius 0,2 mm
Typ P25M
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Úhel čela 12 stupeň
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 300 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 120 m/min - 180 m/min
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268900 P25M
Číslo výrobce W01 34420.0203

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty