{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TOHX 140305 L | |
Rohový rádius | 0,5 mm | |
Typ | K10 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | K | |
Vedlejší použití | N | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Úhel čela | 20 stupeň | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 200 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 300 m/min - 500 m/min | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268885 K10 | |
Číslo výrobce | W30 26200.0521 |