{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TOHX 140305 L | |
Rohový rádius | 0,5 mm | |
Typ | BK8425 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Lamač třísek | G12 | |
Úhel čela | 12 stupeň | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 260 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 120 m/min - 160 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268884 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180185 | |
Číslo výrobce | W30 26120.058425 |