{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TOHX 06T103 N | |
Rohový rádius | 0,3 mm | |
Typ | BK8425 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Úhel čela | 0 stupeň | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 260 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 120 m/min - 160 m/min | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268886 BK8425 | |
Číslo výrobce | W30 04660.038425 |