Provedení:
- Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
- Přesné umístění vrtací hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu.
- Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.
Prostory na třísky leštěné.
Použití:
Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.
Poznámka:
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č.
302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm se dodávají na poptávku.
Upínací šroub musí být obnoven při každé páté výměně řezné vložky.
Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty v
c o 30 %.
K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem
231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky.
Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.