Provedení:
Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.
Výhoda:
Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.
Použití:
K mechanickém zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
Doporučení:
Pro vnější plochy s navazujícím rádiusem až k rovinné ploše.
Poznámka:
- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.
Rádius válečků = 2,5 mm. Obrobitelné rádiusy obrobků 4 mm až 12 mm.