{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 190612 | |
Typ | NL300 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | 4T | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 380 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 110 m/min - 340 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250362 NL300 | |
Číslo výrobce | 5678094 |