CNMG 120412 SP0819

Artiklové číslo: 250186 SP0819
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120412
Rohový rádius 1,2 mm
Typ SP0819
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek 4E
Hloubka řezu ap 1 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 120 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 150 m/min - 320 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250186 SP0819
EAN / GTIN 2050001938213
Číslo výrobce 5653036

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku