• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Šroub pro upínací příložku

Artiklové číslo: 259185

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon T25
Závit M8
Délka L 30 mm
Utahovací moment 7,5 Nm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 259185