• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Upínací šroub

Artiklové číslo: 272520

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon TX8
Závit M2,6
Délka L 6,5 mm
Utahovací moment 1,02 Nm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272520