Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Rádlovací tvářecí nástroj ECO univerzální 20 mm

Artiklové číslo: 290040 20
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šířka stopky 20 mm
Výška stopky 20 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 20 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 8 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 6 mm
Pracovní rozsah 10 mm - 80 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290040 20
Číslo výrobce 31000678

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: použitelné jako pravá a levá verze.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly