DOHT 11T304 neutrální BK6425

Artiklové číslo: 268860 BK6425
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    705,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    588,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DOHT 11T304 N
Typ BK6425
Řezný materiál TK
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek G06
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 300 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 100 m/min - 180 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Úhel čela 12 stupeň
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Číslo výrobce W79 32060.046425

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný