{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | DVUNR/L | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VNMG 1604.. | |
Vhodný základní držák | 264910 – 264922 | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
Středové přesazení L3 | 29 mm | |
Celková délka L | 35 mm | |
Podložka | 259033 5 | |
Šroub pro podložku | 259027 3 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 259036 7 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 251714 DM/16 | |
Číslo výrobce | 090-50681DM1693 |