{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | levá | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | DCLNR/L | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
Vhodný základní držák | 264910 – 264922 | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 48 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 35 mm | |
Podložka | 259033 2 | |
Šroub pro podložku | 259027 2 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 259036 3 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 250028 DM/12 | |
Číslo výrobce | 090-50183DM1295 |