Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vyměnitelná destička pro gravírování UNI

Artiklové číslo: 217228 UNI

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ UNI
Řezný materiál TK
Typ HB7525
Vrcholový úhel 90 stupeň
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmax 0,8 mm
Posuv f 0,008 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro gravírování a odjehlování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217228 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
30
Ocel < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
80
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch