Provedení:
- Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
- Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
- Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.
Použití:
Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.
Poznámka:
Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č.
302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.