Provedení:
S
digitální vyvrtávací hlavou č.
237568,
digitální zobrazovací jednotkou č.
237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufru.
Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v ⌀.⌀ nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.
Pro ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Použití:
Pro vyvrtávací tyče s ⌀ stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..0602...
Náhradní díl:
Šroub pro vyměnitelnou destičku č.
219830.
Doporučení:
Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č.
237695 a č.
237696.