Provedení:
Výsuvná police s 3-stranně zvýšeným okrajem (výška 35 mm) a praktickým posuvným madlem. Možnost vestavby v rastru 50 mm. Výsuvnou polici lze instalovat i za křídlové dveře. Blokování jednotlivého výsuvu zajetím výsuvné police do vodicí kolejnice. Kromě toho boční aretace pomocí čepu ve vodicí kolejnici. Aretace v zasunutém stavu. Uvolnění aretace zatažením za rukojeť pod posuvnou rukojetí (obsluha jednou rukou). V kompletně vysunutém stavu bude provedena aretace výsuvné police vodicí kolejnice (dvojitá aretace). Jeřáb lze naložit ve vysunutém stavu, protože je výsuvná police zablokovaná. Nosnost 1000 kg při rovnoměrně rozložené zátěži. Výsuvné police jsou dodávány s etikatami označujícími nosnost.
Lakování:
Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Odkládací deska z bukového Multiplexu č.
993170 může být vložena do výsuvné police.