Provedení:
Skříň na nářadí ESD vodivá, dle DIN EN 61340-5-1. Kompletně osazená skříň na nářadí 24×28G, se zásuvkami 20×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Včetně uzemňovacího kabelu ESD.
Lakování:
Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, práškově nanášený lak ESD.
Poznámka:
- Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti skříně.
- Všechny plastové díly (např. krytky a madla) nejsou ESD vodivé.