Provedení:
Pracovní deska o tloušťce 50 mm. S otvory k upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů.
Deska pro pracovní stoly, materiál
buk Multiplex, vodovzdorné lepidlo. Bezbarvý lak odolný proti UV záření.
Zásuvkový blok, šířka 600 mm z ocelového plechu se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a centrálním zamykáním. Podstavec o šířce 430 mm, s 1 zásuvkou se zámkem a sklopným svěrákem.
Zásuvky z ocelového plechu se širokým hliníkovým madlem, možnost vytažení až na 90 %.
Sklopný a výškově nastavitelný přípravek GARANT č. 967568 vel. 120 včetně svěráku č.
967100 vel. 120. Dveře zamykatelné pomocí
cylindrického zámku.
Použití:
Svěrák lze sklápět nahoru a dolů, ve výšce v rozmezí 25 a 160 mm nad deskou pracovního stolu a lze jej otáčet o 360°.
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Organizéry a příslušenství viz č.
933910 − 933990 a č.
960900 − 961500.
Zásuvka ve skříni svěráku není zamykatelná.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.