Provedení:
GARANT INFO Point je moderní počítačové pracoviště pro zobrazování a zpracovávání digitálních informací, sběr dat a signalizační stanice s připojeným skenerem čárového kódu (není součástí dodávky).
INFO Point disponuje robustním pláštěm z ocelového plechu. Na přední straně se nachází výklopná přihrádka pro uložení klávesnice a počítačové myši. Pod přihrádkou lze za uzamykatelnými dvířky uložit klienty PC nebo Linuxu v korpusu. Přihrádku a dvířka lze uzamknout cylindrickými zámky DOM. Potřebné větrání přístrojů, které se nacházejí v korpusu, zajišťuje rastr děrované stěny na zadní straně s děrováním □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Slouží současně k uchycení háků a držáků Easyfix.
Bez monitoru, k individuálnímu osazení monitorem 24 palců. Maximálně možná velikost obrazovky: Šířka 525 mm, výška 315 mm, hloubka 90 mm.
Lakování:
Korpus antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.