Provedení:
Vertikální skříň v 30×28G.
Vertikální skříně jsou osazené samonosnými výsuvy, které jsou vybavené jednotlivým otevíráním výsuvů, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Rámy výsuvů jsou děrované s rastrem 37 mm pro uložení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříně jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Zavíratelné pomocí 2složkového madla Haptoprene® s cylindrickým zámkem.
Zvláštní příslušenství:
Vertikální výsuvy je možno opatřit policovými vanami č.
942010, děrovanými stěnami č.
942015, nosiči nářadí č.
970130.
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, vertikální výsuvy antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Při vertikální šířce výsuvu 330 mm lze namontovat dva nosiče vedle sebe.