Provedení:
Osazená skříň v 60×28G.
Zesílené boční stěny pro upevnění polic v zesíleném provedení pro 200 kg v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Skříně se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.
Rozsah dodávky:
Skříň včetně polic.
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Police pro skříně na těžké zboží GridLine viz č.
942610.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.