Montážní vozík 860/0

Artiklové číslo: 942837 860/0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
860/0
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka×hloubka v E 27×27 E
Výška 860 mm
Šířka 565 mm
Hloubka 572 mm
Šířka v E 27 E
Hloubka v E 27 E
Užitná výška 600 mm
Užitná výška pro zásuvky 600 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 100 mm
Se zvýšenou hranou ano
Počet zásuvek 0
Maximální nosnost 600 kg
Materiál odkládací police s rýhovanou gumou
Provedení pojízdný; pro individuální osazení
Provedení zvýšené hrany 3-stranný
Madlo ano
Umístění posuvné rukojeti Přední strana
Hmotnost 48 kg
Druh produktu Montážní vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942837 860/0
EAN / GTIN 4045197809841

Popis

Provedení:

Vždy se 2 pevnými a řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách ⌀ 100 mm, s aretací. Se 4-stranně zvýšeným okrajem, rýhovanou gumovou deskou a 2 rukojeťmi. Zamykatelné pomocí centrálního zámku. Zásuvky s plným výsuvem jak je popsáno pod č. 942823, navíc s otvíráním jednotlivých zásuvek − brání otevření zásuvky během přepravy.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodává se v kombinaci s osazením zásuvkami z č. 942823 automaticky s otvíráním jednotlivých zásuvek.

Vhodné produkty

Náhradní díly