Provedení:
Držák na vložky z tvrzené pěny z ocelového plechu pro uchycení vložek z tvrzené pěny o šířce 20G / 500 mm. S dodatečným držákem připevněným uprostřed pro pevné zafixování pěny. Do jednoho držáku padnou 2 pěny o velikosti 8 × 20G nebo 4 pěny o velikosti 8 × 10G.
Vhodné pro:
K zavěšení do děrovaných stěn □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Lze také upevnit na pracovní desku pomocí 4 šroubů do dřeva (nejsou součástí dodávky).
Lakování:
Držák na vložky z tvrzené pěny světle šedá RAL 7035, dodatečný držák antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Určeno pouze pro pěnu, ve které je nástroj uložen tak, že téměř lícuje.
Pro pěny z katalogu vhodné jen podmíněně. Nástroj musí být rovinně obráběn upnutý v individuálně konfigurovaných pěnách.