Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada šroubováků 6

Artiklové číslo: 953421 6
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×16

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×16
Šířka 200 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 16
Počet nástrojů 6
Počet kusů nářadí 6
Hmotnost 0,7 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 953421 6

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953421: 1 ks
Plochý šroubovák WERA č. 662200 vel. 8; 10: po 1 ks
Šroubovák pro Phillips WERA č. 668260 vel. 1S; 2S; 3: po 1 ks
Nástroj k magnetizaci WERA č. 666450: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly