Provedení:
Vysoká přesnost nastavení a stabilita dynamicky reagujícím stavěcím kolečkem. Vysoká intenzita světla díky energeticky optimalizované elektronice spínání a výkonné xenonové bleskovce. Funkce memory (při vypnutí se uloží poslední hodnota). Vstup spouště k synchronizaci pořadí blesků. Přípojka stativu u korpusu. Životnost akumulátoru min. 2 hodiny.
Robustní pouzdro chráněné proti nárazům. Extrémně vysoký rozsah měření až do 300 000 záblesků na minutu. Velmi vysoká intenzita světla až 4 800 luxů (LED technika). Vstup a výstup spouště umožňují připojování na externí zařízení a řízení pomocí externího čidla. Doba životnosti baterie až 5 hodin.
Funkce:
IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
Použití:
Měření velmi malých objektů nebo na místech, které nejsou přímo přístupná – bez přerušení probíhajícího provozu. Optimální k měření otáček a k inspekci vysoce frekvenčních pohyblivých součástí.
Inspekce a kontrola kvality strojů a zařízení, měření otáček na těžko dostupných, malých a rychle se pohybujících objektech – bez přerušení probíhajícího provozu.
Rozsah dodávky:
Včetně přepravního kufru, nabíječky se 4 adaptéry země a konektorem signálu spouště.
Včetně přepravního kufru, konektoru spouštěcího signálu, kalibračního protokolu a 6 baterií č.
081561 vel. LR6.