Provedení:
Profilový projektor pro přesné prohlížení malých až středně velkých obrobků.
Univerzální přístroj pro použití ve výrobě, v laboratoři, při kontrole a v brusírně.
- Standardní objektiv 10x. 20- a 50-násobný objektiv viz zvláštní příslušenství. Maximální zkreslení objektivů 0,2 %.
- Vertikální otočná obrazovka 315 mm s nitkovým křížem se zabudovaným digitálním úhloměrem, lze přepínat pro odečítání mezi stupni a desítkovou soustavou.
- Telecentrický systém osvětlení zajišťuje svislé a rovnoměrné osvětlení zorného pole.
- Halogenové prosvětlení a osvětlení jsou zabudována do pouzdra.
- Masivní souřadnicový měřicí stůl, s rychlonastavením obou os.
- Zabudovaný digitální displej (s datovým výstupem) zajišťuje bezpečné a bezchybné měření.
- Pro měření délek, úhlů, oblouků, poloměrů.
Rozsah dodávky:
Včetně 10-násobného objektivu, ochraně proti oslnění, krytu, síťového kabelu.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Další příslušenství sondy jako normované měřicí desky nebo hranové čidlo s vyhodnocovací jednotkou QM-Data 200 na poptávku.