Sada drátů na měření závitů

Artiklové číslo: 422490
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Měřicí dráty závitů jsou kalené a jemně lapované, držák matně chromovaný. Pojistný kroužek v upínacím otvoru zajišťuje bezpečné, otočné usazení na měřicím vřetenu.

Použití:

Pro stanovení boků vnějších ⌀ závitů podle metody tří drátů ve spojení s třmenovým mikrometrem nebo s délkoměrem.

Rozsah dodávky:

Jedna sada obsahuje jeden držák s jedním a jeden držák se dvěma měřicími dráty v plastovém boxu.

Poznámka:

Při objednání prosím uvádějte bezpodmínečně ⌀ měřicího vřetena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).