Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Malý úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm 12,5IP mm

Artiklové číslo: 434035 12,5IP
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 12,5 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,005 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí síla 0,5 0,9 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 44 mm
Tloušťka pouzdra 19 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434035 12,5IP
Číslo výrobce 905.4525.10

Popis

Provedení:

Nejmenší digitální úchylkoměr (pouzdro ⌀ 44 mm) s patentovaným indukčním měřicím systémem. Životnost baterie > 3500 h. Řada funkcí: ABS a relativní režim, PRESET. Vybavení doplňkovým rybinovým vedením na zadní straně.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Opto RS232 s 9-pólovým sériovým konektorem a kombinovaným vnějším napájením č. 498951.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly