Digitální třmenový mikrometr IP65 i-wi

Artiklové číslo: 421325
Sleva
od  9315,00 CZK
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
19 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rádiový systém MAHR i-wi
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Inovativní třmenový mikrometr s 10 mm velkými číslicemi na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí plochy z tvrdokovu. Předsazená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.
Díky komfortnímu ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Mahr – jarní akce 2024"
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku