Provedení:
Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.
Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s přídavkem na opotřebení dle DIN 7164.
Mezní kalibrační trny s číselnou tolerancí, např. č.
484026 28 + 0,01 / - 0,02.
Norma:
Tolerance a odchylky dle DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.
Poznámka:
- Zadejte přesný jmenovitý rozměr ⌀ s tolerančním polem (A − ZC) a kvalitu (6 − 13) nebo číselnou toleranci (±).
- Rozměrový mezistupeň měřicích kalibrů jsou jen mezní válečkové kalibry s rozměry za desetinnou čárkou!
- Hladké (přímé) ⌀ s ISO lícováním viz č. 484000; 484020; 484040 nebo na poptávku.
- Přebírací kalibry (bez přídavku opotřebení) viz č. 484027; 484028.
Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).
Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999