Provedení:
Přesná stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností. Multidotykový displej se skleněným povrchem odolným proti poškrabání pro optimální čitelnost. Jednoduché a jednotné vedení obsluhy díky piktogramům na displeji. Digitální ukazatel hloubky vrtání se stanovením nulového bodu.
Vybavení řady:
- 5palcový TFT - LCD displej s dotykovou funkcí: Ruční zadání požadovaných otáček vřetene, ukazatel skutečné hodnoty otáček, integrovaný ukazatel hloubky vrtání s dotykovým převzetím nulového bodu, virtuální škála hloubky vrtání na displeji, ukazatele stavu stroje a varování na displeji, servisní informace, volitelné jazyky obsluhy: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
- Motor na střídavý proud 230 Volt, 50 Hz.
- Přípojná zástrčka namontovaná, délka kabelu 3 m.
- Přenastavení otáček plynulé pomocí potenciometru.
- Tři oddělená tlačítka pro pravý chod – levý chod – stop (zastavení vřetene funkcí brzdy).
- Ochrana vřetene s elektrickým jištěním.
- Hřibové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.
- Hlavní spínač, uzamykatelný.
- Lakování: Strukturový lak DD signální bílá RAL 9003, PANTONE 7545c, černá.
Poznámka:
Další stolní vrtačky a volitelné vybavení jako např. LED strojní svítidlo, počítač technologie atd. jsou k dostání na poptávku.