Provedení:
Rozsáhlá sada nářadí pro elektrikáře v kvalitním kufru, oboustranně otevíratelném.
Obsah:
Elektrikářská vodováha: 1 ks č.
467415 vel. 430
Kapesní vodováha Electric: 1 ks č.
467484 vel. 70
Oboustranný maticový klíč „JOKER“: 1 ks vel. 10x13 mm
Multifunkční klíč TwinKey®: 1 ks č.
623550Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, 28dílná: 1 ks č.
630295 vel. S
Šroubovák Pozidriv, izolovaný dle VDE: 1 ks vel. 1
Plochý šroubovák, izolovaný dle VDE: 1 ks vel. 3,5 mm
Sada VDE Kraftform Kompakt, 16dílná: 1 ks podobné č.
667260Ostré kombinované kleště, chromované izolované dle VDE: 1 ks č.
701655 vel. 145
Siko kleště Cobra® atramentované: 1 ks č.
705800 vel. 180
Ploché zaoblené kleště zahnuté, izolované dle VDE: 1 ks č.
713700 vel. 200
Silové stranové štípací kleště, chromované, izolované dle VDE: 1 ks č.
723500 vel. 200
Stranové štípačky, chromované, izolované dle VDE: 1 ks č.
725300 vel. 160
Univerzální odplášťovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks č.
728091 vel. 8-13
Odizolovací kleště do 10 mm²: 1 ks č.
728630 vel. 10
Instalační kleště, izolované dle VDE: 1 ks č.
728787 vel. 200
Krimpovací kleště na dutinky do 16 mm²: 1 ks
Elektrikářský sekáč: 1 ks č.
743000 vel. 250
Zámečnické kladivo: 1 ks vel. 300 g
Klestovy klic: 1 ks č.
813700 vel. 180
Kabelový nůž s pevnou čepelí, izolovaný dle VDE: 1 ks č.
844410
Poznámka:
Dodává se osazený v kufříku na nářadí.