{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Celková délka | 89 mm | |
Počet břitů | 20 | |
Pracovní úhel | 18 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
S kloubovou hlavou | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
S funkcí kladiva | ne | |
S funkcí QuickRelease | ne | |
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti | ne | |
Otočná rukojeť | ne | |
Druh produktu | Ráčna | |
USP1 | Přepínatelné provedení, úhel 15° | |
USP2 | Ergonomické provedení, délka 89 mm, pracovní úhel 18° |
Katalogové číslo | 632065 | |
Číslo výrobce | 863MC |