Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Přesný brusný kotouč pro vnější broušení na kulato D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 594590
  • Proces broušení: Vnější kulatý
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Vnější kulatý
Brusivo Slinutý korund
Zkratka brusiva A
Specifikace SD83A80II7PVK8F
Tvar 1
⌀ kotouče D 400 mm
Šířka kotouče T 40 mm
⌀ otvoru H 127 mm
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 594590
Číslo výrobce 655919

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné brusné kotouče pro vnější broušení na kulato s keramickým pojivem. Charakteristika struktury brusného kotouče s optimálním poměrem objemu zrna a pojiva, pevnost pojiva a výrobní proces se vyznačují:
  • Vysokým řezným výkonem a zkrácenou dobou broušení při nízkém stupni opotřebení.
  • Nepatrným, tepelným zatížením, chladným brusem.
  • Zamezením prostojů z důvodu dlouhých cyklů orovnávání.

Slinutý korund pro delší odolnost a lepší obroušení. Vhodné především pro vysoce legované oceli / vysoce výkonnou rychlořeznou ocel.

Použití:

  • Použitelné pro vnější broušení na kulato (podélné broušení, zápichové broušení rovné/zkosené).
  • U všech obvyklých brusek při výrobě forem, nástrojů a strojů (např.  Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, atd.)
  • Je nutné chlazení pomocí emulze, u obrobků tvořících dlouhé třísky je bezpodmínečně nutné dbát na dobré chladicí mazání.

Specifikace:

SD83A80II7PVK8F

Poznámka:

Vhodné rovněž pro rovinné broušení.