{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Brusivo | diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | přímé | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Výška brusné vrstvy | 14 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 569735 230 | |
Číslo výrobce | 704617 |