Dělicí kotouč HOLEX Pro ÚZKÝ

Artiklové číslo: 563575
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 42,00  CZK
  • od 25
    od 35,00  CZK
na poptávku
Dostupné
21 972 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Doporučený úhel nastavení: 90
  • Optimalizováno pro materiál: INOX
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Úzké provedení pro rychlé a hospodárné dělení.
  • Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.
  • Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..
  • Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s vc.

Specifikace:

A60P-BF.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělící kotouče INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.