{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein Typ E 12 V; Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | ALED 12-18V | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 300 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 100 lm | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12 V; 18 V | |
Hmotnost bez akumulátoru | 130 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 073200 92604200 | |
Číslo výrobce | 92604200020 |