TK torusová fréza HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB AlCrN

Artiklové číslo: GG1248
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
32 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podle DIN 6527.
Pro vynikající životnost.
Možnost použití s vysokými velikostmi řezné rychlosti, velmi dobře vhodné také pro oceli do cca 1100 N/mm2.
Jako č. 206348.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Pro Inox"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Velkobalení obráběcích nástrojů"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku