TK fréza HOLEX Pro INOX HPC AlCrN

Artiklové číslo: GG1013
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
248 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejné
  • Dělení břitů: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pro vynikající životnost.
Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i na oceli do cca 1100 N/mm2.
Jako č. 203013.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Pro Inox"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Velkobalení obráběcích nástrojů"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku