TK torusová fréza GARANT Master Titan HPC TiAlN

Artiklové číslo: 206364
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
199 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

Použití:

K frézování titanu a titanových slitin, při velmi klidném chodu pro nejlepší životnost a nejvyšší výkon obrábění.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku