TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA TiAlN

Artiklové číslo: 206345
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
189 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem.
Pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích.
Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro TOOLOX®.

Výhoda:

Vyšší odolnost proti oxidaci a tvrdost při vyšších teplotách.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Inox"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku