TK fréza GARANT Master INOX HPC TiAlN

Artiklové číslo: 202387
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
1 070 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný
  • Dělení břitů: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování. Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích. Vyšší odolnost proti oxidaci a tvrdost při vyšších teplotách. Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro TOOLOX®.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Inox"
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku