• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM AlTiX

Artiklové číslo: 133330
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
267 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: B
  • Stopka: válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Tap"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku