Plně izolovaný momentový klíč s přestrčným 4hranem

Artiklové číslo: 657556
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
19 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Momentový klíč plně izolovaný do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení. Integrovaná ráčna, přestrčením 4hranu pravý a levý chod.
Měrné jednotky: Nm.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Pozor:

Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku HAZET, protože dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 musí být následně provedena zkouška opraveného kusu napětím 10 000 V!

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Kompletní sortiment VDE"