Provedení:
Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky. Výstup s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč. Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utažení šroubů. Výstup s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavic (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahováky).
Velmi precizně zpracovaná převodovka s broušenými ozubenými koly a honovanými otvory zaručují exaktní a stále opakovatený převod utahovacího momentu. Jedinečná přesnost min. ±4 %. Velmi kompaktní a lehká konstrukce, velmi dlouhá životnost a nenáročné na údržbu.
Výhoda:
Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.
Poznámka:
Na poptávku alternativní opěrná zařízení k č.
659980 vel. 2000 a 7000. Na poptávku se dodává č.
659980 vel. 2000 s elektronickými měřicími čidly.