Provedení:
Momentový / úhlový klíč nabízí snadnou a flexibilní obsluhu díky vedení pomocí menu na velkém displeji. Opakující se šroubování jsou shrnuta do vývojového plánu řízeného menu. Možnost nastavení okamžiku předběžného varování
vizuálních, vibračních a akustických signálů. Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a skydrolu. Klíč má snadnou údržbu díky jednoduchému nastavování, umožňuje programování pomocí PC a nabízí velký rozsah měření. Zadáním hesla je zajištěna ochrana před neúmyslnou změnou nastavení a před manipulací nepovolanými osobami. Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena.
- Robustní, kompaktní pouzdro.
- Snadná a flexibilní obsluha díky vedení pomocí menu na velkém displeji.
- Opakující se šroubování jsou shrnuta do vývojového plánu řízeného menu.
- Obzvláště velký rozsah měření (5% − 100% jmenovité hodnoty).
- Možnost nastavení okamžiku předběžného varování optických, citelných a akustických signálů.
- Odolný proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
- Možnost programování pomocí PC.
- Snadná údržba díky jednoduchému seřizování.
- Integrované automatické upozornění kalibrace po počtu zatížení a časových intervalů.
- Ochrana heslem před nechtěným přestavením a cizím přístupem.
- Se 2 bateriemi (1,5 V mignon / AA / LR6).
- Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně.
- Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena.
- Jednoduché uvedení rozteče: Pro nástrčné nástroje se změněným odpichem stačí pouze zadat novou hodnotu. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
- Quick Release: Bezpečná aretace a rychlá výměna nástrčných nástrojů.
- Měření úhlu otočení bez referenčního ramena.
- Jednoduchá obsluha: Všechny funkce se volí pomocí tlačítek se šipkami. Přehledná a jednoduchá obsluha.
- Automatické upozornění kalibrace: Podle počtu zatížení a časových intervalů.
- Výstražné signály: Výstražné signály lze nastavit podle potřeby jako akustické (bzučák), hmatatelné (vibrace v rukojeti), vizuální (LED a displej) nebo je lze kombinovat. Okamžik předběžného varování může být zadán individuálně.
- Libovolné nastavení síly: Měření je vždy přesné nezávisle na tom, kde uchopíte momentový klíč.
- Výstup dat: USB rozhraní umožňuje čtení a vyhodnocování dat uložených v PC.
- Podsvícení displeje pro lepší čitelnost a zhodnocení průběhu šroubování (princip barev na semaforu).
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Norma:
Testováno dle DIN EN ISO 6789.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorce:
l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment
Rozsah dodávky:
Včetně stabilního plastového kufru (vel. 400 ve stabilním boxu z ocelového plechu) a 2 baterií (1,5V Mignon / AA / LR6).
Zvláštní příslušenství:
USB adaptér, kabel s konektory jack a software SENSOMASTER 4.
Poznámka:
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.