{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah měření | 1 Nm - 25 Nm | |
Zobrazovací přístroj šířka | 175 mm | |
Zobrazovací přístroj výška | 64 mm | |
Zobrazovací přístroj hloubka | 72 mm | |
Hmotnost | 2,6 kg | |
4hranný adaptér | 1/4 palec; 3/8 palec | |
Upínací 6hran | 1/4 palec | |
Zdroj energie | Síťový provoz |
Katalogové číslo | 654470 25 | |
Číslo výrobce | 43255 |