Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná

Artiklové číslo: 633916
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
19 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Vratidlo: 1 ks č. 635700
Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636200
Ráčna: 1 ks č. 635000
Uložení v: ABS plastový box

Poznámka:

POZOR!
Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!
Doporučené číslo výrobku: 633912